機能温度・湿度計付きのデジタル置時計、電波受信機能、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、電子音アラーム(5段階)、スヌーズ機能付、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付)
エスコ品番EA798CA-94B
寸法(mm)78×36×83
質量(g)135
電源単3マンガン乾電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○