エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 丸型掛け時計
Φ350mm [電波]掛 時 計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50292978
品番
EA798CB-73B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
機能
電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式
カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付
表示方式
アナログ
直径(Φmm)
350
エスコ品番
EA798CB-73B
材質
プラスチック枠、風防ガラス
質量(kg)
1.4
種類
掛時計
電源
単2アルカリ乾電池×2本(付属)
周波数
40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
350×56×60
電池寿命
約2年
カレンダー
付き