エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 丸型掛け時計
Φ320mm [電波]掛 時 計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50293005
品番
EA798CB-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
表示方式
アナログ
機能
電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用
直径(Φmm)
320
エスコ品番
EA798CB-77
材質
枠:PS樹脂、風防:ガラス
質量(g)
920
種類
掛時計
電源
単3電池×2本
周波数
40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
320×52