エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き掛け兼用時計
157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50293032
品番
EA798CB-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能
12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9〜50℃)、湿度表示付(20〜95%RH)
エスコ品番
EA798CB-81
表示方式
デジタル
文字高(mm)
62
周波数
40/60kHz自動選局
湿度計
○
カレンダー
付き
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
12/24表示切替
○