エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 丸型掛け時計
Φ325mm [電波]掛 時 計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50293048
品番
EA798CC-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
表示方式
アナログ
機能
電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付
直径(Φmm)
328
仕様
2針式
エスコ品番
EA798CC-14A
材質
プラスチック枠、風防ガラス
種類
掛時計
電源
ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)
周波数
40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
325×47
グリーン購入法
適合
注意
※補助電池が切れた場合交換が必要となります。