種類電磁開閉器
補助接点1a1b
長さ(mm)127
幅(mm)81
厚さ(mm)64
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)0.5
コイル定格電圧(V)AC110
形式SW-5-1
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム5-1形
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)-
モーター容量(kW)-
適合レール幅(mm)35
コイル電圧(V)AC110
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)12〜18
ヒートエレメント定格呼び(A)12
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)4、(380〜440V)7.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)18、(380〜440V)17
操作方式交流操作形
端子カバーなし