曜日別特売

電磁開閉器 標準形 SW-5-1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200補助接点2a2b注文コード50293205品番SW-5-1 12A コイルAC200V 2A2B
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
種類電磁開閉器補助接点2a2b長さ(mm)127幅(mm)109厚さ(mm)64付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.52コイル定格電圧(V)AC200形式SW-5-1保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム5-1形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)-モーター容量(kW)-適合レール幅(mm)35コイル電圧(V)AC200ヒートエレメント定格整定範囲 (A)12~18ヒートエレメント定格呼び(A)12ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)4、(380~440V)7.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)17操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする