エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 丸型掛け時計
Φ330mm [電波]掛 時 計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50293258
品番
EA798CD-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,853
販売価格(税別)
¥
6,230
バスケットに入れる
表示方式
アナログ
機能
常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト
直径(Φmm)
330
エスコ品番
EA798CD-2A
材質
枠:プラスチック、風防:ガラス
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
電源
単2電池×2本
周波数
40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
330×54
電池寿命
約1年