Φ350mm [電波]掛 時 計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50293285 品番EA798CD-7B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
表示方式アナログ 機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階) 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CD-7B 材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス 質量(g)1700 種類掛時計 電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 湿度測定範囲(%)10〜90 寸法(Φ×mm)350×54 電波受信機能長波標準電池JJY 電池寿命約1年 測定温度範囲(℃)0〜40 カレンダー付き
注意
※海外でのご使用には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする