種類電磁開閉器補助接点2a長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)64付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.5コイル定格電圧(V)AC200形式SW-5-1保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム5-1形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)0.1適合レール幅(mm)35コイル電圧(V)AC200ヒートエレメント定格整定範囲 (A)-ヒートエレメント定格呼び(A)-ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)4、(380~440V)7.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)17操作方式交流操作形端子カバーなし