Φ250mm 掛 時 計(温度・湿度計付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50293425 品番EA798CN-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
表示方式アナログ 機能快適表示計付 直径(Φmm)250 エスコ品番EA798CN-1 材質樹脂製 質量(g)560 種類掛時計 電源単3電池×1本(テスト電池付属) 湿度測定範囲(%)0〜90 寸法(Φ×mm)250×35 測定温度範囲(℃)-30〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする