107x190x41mm [電波]置 時 計(シースルーパネル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50293468 品番EA798CS-52B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、LEDバックライト付、スヌーズ、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、電子音アラーム、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、温湿度表示、電池切れ予告機能(液晶) エスコ品番EA798CS-52B 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)107×190×41 質量(kg)0.30(電池含まず) 測定範囲温度:0℃〜40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH〜80%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする