127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50293486 品番EA798CS-55A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000
機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-55A 材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス 寸法(mm)165×26×127 測定範囲温度:0℃〜40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH〜85%RH(精度:±8%(25℃)) 質量(g)260 電源単4アルカリ電池×2本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする