エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
83x120x48mm [電波]置 時 計(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50293495
品番
EA798CS-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
機能
電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、アラーム、スヌーズ、バックライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、ダンダントーンアラーム(4段階)
アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
表示方式
デジタル
エスコ品番
EA798CS-56
材質
枠:プラスチック、風防:ガラス
寸法(mm)
120×48×83
質量(g)
180
電源
単3電池×2本
周波数
40/60kHz自動選局
電池寿命
約1年間(マンガン電池使用)
カレンダー
付き
アラーム
付き