EA798CS-60 107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源) エスコ 50293522

107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50293522品番EA798CS-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式エスコ品番EA798CS-60材質枠:プラスチック、風防:ガラス寸法(mm)140×72×107質量(g)250電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用)カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ソーラー充電12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする