※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50293663
品番
WCXD2-ABCM
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
バックル
軽量アルミ ワンフィンガーバックル
ベルト長さ(mm)
750(胴当てベルト)
サイズ
【参考胴ベルト】M
有効ウエストサイズ(cm)
100まで
アズワン品番
64-8771-73
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
参考になった