※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WCXD2-WBCM ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒 タジマツール(TJMデザイン) 50293688 WCXD2-WBCM ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒 タジマツール(TJMデザイン) 50293688 WCXD2-WBCM ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒 タジマツール(TJMデザイン) 50293688 WCXD2-WBCM ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒 タジマツール(TJMデザイン) 50293688

ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50293688 品番 WCXD2-WBCM
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。

バックル装着しやすい鍛造 アルミワンタッチバックル ベルト長さ(mm)750(胴当てベルト) サイズ【参考胴ベルト】M 有効ウエストサイズ(cm)100まで
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする