※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD1 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50293706
品番
WFXD1-WBS
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
バックル
装着しやすい鍛造 アルミワンタッチバックル
ベルト長さ(mm)
650(胴当てベルト)
サイズ
【参考胴ベルト】S
有効ウエストサイズ(cm)
80まで
アズワン品番
64-8772-07
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
参考になった