※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50293715
品番
WFXD2-ABL
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
サイズ
【参考胴ベルト】L
ベルト長さ(mm)
850(胴当てベルト)
バックル
軽量アルミ ワンフィンガーバックル
有効ウエストサイズ(cm)
120まで
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった