エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメパンチ/ハトメパンチ
両面ハトメパンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50293803
品番
EA576MB-115A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
材質
プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
用途
袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
セット内容
プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)
厚さ(mm)
4まで
質量(g)
368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×30×270
アズワン品番
64-2232-03
ハトメ内径(Φmm)
15
注意
※必要以上の力で締付けると、ハトメやハンドルが変形し使用不能になります。
※用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※使用中は指などを挟まない様注意して下さい。