エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294012
品番
EA800AR-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ハードコートポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-18
寸法(mm)
【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65
質量(g)
34