水石鹸レモン BIB

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード50294047 品番181022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

原液のまま使用できる、使いやすいハンドソープです。
レモンの香りとグリーンの液色です。

液色グリーン 希釈倍率原液〜3倍 香りレモン 有効成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50294047
2022-05-26
用途:
職場用

現場用でみんなで使用。以前は一斗缶のものを使用していましたが、それよりは軽く詰め替えが出来るかな?と。匂いはいいみたいです。

対象商品:
50294047
2022-02-28
用途:
洗面所用

泡立ちもよく、常にこの商品を求めています。一時レモン色がなくしかたなくほかの色を使いましたが、やはりレモンが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする