エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294064
品番
EA800AR-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
機能
ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ハードコートポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-36
寸法(mm)
【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80