182034 薬用ピュアソープピュア ミッケル化学 50294065

薬用ピュアソープピュア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(18L)
内容量1箱(18L)注文コード50294065品番182034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
7,890

天然由来の原料でつくった、無着色・無香料の医薬部外品ハンドソープです。
殺菌力に優れた殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を使用しています。
高い殺菌・消毒性能が求められる医療施設や老健施設、食品工場、飲食施設などでの使用に最適です。

仕様BIB液色無色希釈倍率原液使用香り無香料有効成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする