ミッケル化学
ミッケル化学の 手洗い用品
ミッケル化学の 手洗い洗剤
ミッケル化学の 工業用・業務用
薬用水石鹸プルーン BIB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
50294074
品番
299729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
5〜10倍に希釈して使用できる、経済性に優れた薬用ハンドソープです。
フローラルブーケの香りと、ピンクの液色です。
液色
ピンク
希釈倍率
5〜10倍
香り
フローラルブーケ
有効成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
繰り返し・詰め替え
対応