ミッケル化学
ミッケル化学の 手洗い用品
ミッケル化学の 手洗い洗剤
ミッケル化学の 工業用・業務用
薬用水石鹸レモン BIB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
50294083
品番
182062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
原液でも、3倍に希釈しても使用できる、使い勝手と経済性のバランス型薬用ハンドソープです。
殺菌力に優れた殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を使用しています。
液色
蛍光イエロー
希釈倍率
原液〜3倍
香り
レモン
有効成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
繰り返し・詰め替え
対応