エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294107
品番
EA800AR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ハードコートポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-5
寸法(mm)
【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70