小判穴ホルソー(セミハードケース付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50294108 品番FH-SBGP2B
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

穴あけ作業大幅短縮!
ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。
ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。

セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース 規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58〜59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
注意
※充電ドライバーのドリルモードを左(L)回転で使用して下さい。
※インパクトドライバーはドリルモード以外で使用しないで下さい(修理不能の破損になる恐れがあります)。
※ドライバーのモード選択については、お手持ちの充電ドライバーの取扱説明書を確認して下さい。
※100V工具・振動ドリルには使用できません。
※メーカー小判穴ホルソー用ボックス以外の樹脂ボックスや鉄製塗代カバー取付箇所への開口は、切削深さ調節を正確に行って下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50294108
2022-05-25
用途:
埋込コンセント据付時ボード切り取り作業時

従来に比べ施工が容易になり、作業がスムーズに運びます
今までグリップのない小判穴ホルソーを使用していましたが、ずれるので芯が折れてしまい急遽グリップ付きの商品を手配しました。
価格は安いところもありましたが最短で届くのでモノタロウさんで注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする