※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50294187 品番NNL8600ENJLR9
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)5000 光源色昼白色 仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約5〜100%連続調光型、LED・電源ユニット内蔵 材質ライトバー:ポリカーボネート 電圧(V)100〜242 色(本体)乳白 光束(Lm)6400 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6400 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする