保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50294222 品番EA800AR-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800AR-85 寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする