画像準備中

電磁開閉器 ケースカバー付標準形

(6件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200 コイル電圧(V)AC200 補助接点1a1b 注文コード50294255 品番SW-5-1C 200V0.1KWコイルAC200V1A1B
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル定格電圧・コイル電圧・補助接点など51種類から選べます 他の種類を見る

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。

種類電磁開閉器 定格通電電流(A)32 定格使用電圧(V)200 補助接点1a1b フレーム5-1形 コイル定格電圧(V)AC200 コイル電圧(V)AC200 モーター容量(kW)0.1 質量(kg)0.83 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)4、(380〜440V)7.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)18、(380〜440V)17 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200〜240V)32、(380〜440V)32 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 形式SW-5-1C 保護構造ケースカバー付 シリーズ新SCシリーズ 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 材質(ケース)プラスチック リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ヒートエレメント定格(A)- ケースの有無ケースカバー付 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50296671
2026-02-11
用途:
電動機の電磁開閉器として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

省スペースで使用できる点はすごくいいと思うんですが手元のスイッチを標準装備して頂けると助かります。
容量が小さいサイズはスイッチ付きがあるのにでかいサイズやと現状ないので。

対象商品:
50294325
2018-08-27
用途:
機械のメンテナンス時

サーマル側の配線は窮屈ですが、よく使われている商品で交換し易いです。

対象商品:
50296671
2018-03-25
用途:
機械のメンテナンス

埃の多い作業環境に設置するのでケースカバーが必要で購入しました。今のところ問題なく使えるので今後も購入を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
50287623
2017-01-01
用途:
モーター動作時
農・林・水産業

M社のものと同期間使用を比較して良好な作動である。

対象商品:
50287553
2022-09-28
用途:
マグネットスイッチ単品露出設置用
株式会社オーレックス 様

盤設置が困難な場所での使用に限られる。
簡易的な制御回路を組む際にチョイスしている。
ケース内が狭いので、配線しにくいのは旧来から変わらない。
密集設置は放熱の都合上避けたほうが良い。
防滴タイプではない点にも配慮。

1人が参考にしています
2015-06-20
用途:
温度管理 コンベヤー 搬送 換気

取付が簡単でコイル配線の位置も分かりやすく大変重宝しています、ケースもなかなかスマートで見栄えが良くなっている、
ただ二次側配線が少し窮屈の気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする