エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294274
品番
EA800AR-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
機能
99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-96
寸法(mm)
【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70