保護めがね(クリアー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50294414 品番EA800C-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610

つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。

機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800C-40A 寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする