エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー・屋内外用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294432
品番
EA800C-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
機能
つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング
レンズ色
クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800C-42
寸法(mm)
【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78