エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294484
品番
EA800C-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800C-70
寸法(mm)
【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68