エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294493
品番
EA800C-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
メガネの上から装着可能。
機能
99.9%UVカット、キズ防止コーティング
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800C-75
寸法(mm)
【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79
質量(g)
56