エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294572
品番
EA800CA-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
誘電保護めがねレンズ採用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。
ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能
曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CA-20A
寸法(mm)
A:134、B:156、C:116、D:40×80.5
質量(g)
21