エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294615
品番
EA800CA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
機能
キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CA-8
寸法(mm)
【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72
質量(g)
28