エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294658
品番
EA800CC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
機能
キズ防止コーティング、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CC-2
寸法(mm)
【めがね】A:148、B:160、C:77、D:42×69
質量(g)
20