エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294685
品番
EA800CG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CG-11
寸法(mm)
【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78