エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 一般用メガネ
エスコの サングラス
保護めがね(ライトブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294703
品番
EA800CG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,007
販売価格(税別)
¥
915
バスケットに入れる
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット
エスコ品番
EA800CG-14
寸法(mm)
【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78
材質(レンズ)
ポリカーボネート