※着用例
エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全ゴーグル
エスコの 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル(アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294834
品番
EA800CX-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
機能
間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CX-3
寸法(mm)
【めがね】A:162、D:58×68
レンズ色
クリアー