※着用例

ゴーグル(アンティフォグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50294843 品番EA800CX-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,402
販売価格(税別)
5,820

顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。
メガネの上から装着可能。

機能曇り止レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-4 寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60 レンズ色クリアー バンド幅(mm)25 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能) バンド長(mm)320〜570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする