エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294983
品番
EA800E-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
メガネの上から装着できます。
機能
つるにラバー付、99%UVカット
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ハードポリカーボネート
エスコ品番
EA800E-64
寸法(mm)
【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55