ゴーグル(クリアー・アンティフォグ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50295096 品番EA800EA-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470

通気孔機能で優れた通気性を発揮。

機能ハードコートレンズ、曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ラバーバンド(調整可能) 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800EA-24 寸法(mm)【めがね】A:130、D:70×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする