※着用例
エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全ゴーグル
エスコの 通気孔無し ゴーグル
ゴーグル(クリアー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50295123
品番
EA800EA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
ストラップを付属のテンプルに取替可能。
ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。
ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能
99%UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800EA-5
寸法(mm)
【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70
質量(g)
29
レンズ色
クリアー
材質(フレーム)
プラスチック
ストラップ幅(mm)
16