オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 脱脂綿
滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平形 L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個×50袋)
注文コード
50295176
品番
33929
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途
脚の付け根(鼠径部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に最適
形状
平丸形
寸法(mm)
30×35×60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000096
医薬品医療機器等法
一般医療機器