エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50295184
品番
EA800GJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
機能
ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800GJ-2
寸法(mm)
【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65