※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 脱脂綿
オオサキ止血用圧迫綿 平形 M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
50295194
品番
33931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途
腕(上腕部・橈骨部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に最適
形状
平形
寸法(mm)
15×22×35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000095
医薬品医療機器等法
一般医療機器