squ+ ナチュラ クリアモジュール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50295298 品番 D2SC-LWCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スルっと引き出せて、スキッと閉まる引出し。
中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
各サイズを組み合わせれば無駄なスペースも無くなります!

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×323×205 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×355×250 質量(g)1670 規格LW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50295298
2022-08-23
用途:
医薬品や化粧品のストック場所として
サービス業

半透明なので外から収納品内容が確認出来るのが良かったです。
中には仕切り取り付けもあるので整理しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする